シンクポンプシステム
シンクドレンポンプシステム
シンクドレンポンプシステム
ドレンポンプ、9 A、ポリプロピレン、ダイヤフラムスイッチ、1 / 6-4 / 10 HP
シンクドレンポンプシステム
Dayton シンク排水ポンプ システムは、シンク、浴槽、洗濯機から廃水を排水するために使用されます。 重力システムが機能しない場所に最適です。 これらのポンプは排水するエリアの近くに適切に接続されており、洗面器が満杯になったときに自動的に排水を行うことができます。 電流定格 3.1、4.1、4.9A の幅広いシンク ドレン ポンプ システムからお選びいただけます。
Dayton シンク排水ポンプ システムは、シンク、浴槽、洗濯機から廃水を排水するために使用されます。 重力システムが機能しない場所に最適です。 これらのポンプは排水するエリアの近くに適切に接続されており、洗面器が満杯になったときに自動的に排水を行うことができます。 電流定格 3.1、4.1、4.9A の幅広いシンク ドレン ポンプ システムからお選びいただけます。
シンクポンプシステム 1/6 馬力 115v 5a アルミニウム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
505055 | AC6WLC | ¥111,356 |
シンク排水ポンプ システム、1/3 Hp Hp、4A、51 Gpm 流量、110V AC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FPZS33LTS | CP6BZR | ¥77,530 |
シンクドレンポンプシステム、115V、5.6A、16.5フィート最大ヘッド、ポリプロピレン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LTS-1 | CF3QEF | ¥104,182 | 詳細を参照してください。 |
シンクポンプパッケージの下
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14942736 | BP7NED | ¥62,947 | 詳細を参照してください。 |
シンクドレンポンプシステム、115V、2.2A、11フィート最大ヘッド、ポリプロピレン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LTA-1 | CF3QEG | ¥81,331 | 詳細を参照してください。 |
シンクドレンポンプシステム、115V、5A、12フィート最大ヘッド、ポリプロピレン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LTP-1 | CF3QEE | ¥89,361 | 詳細を参照してください。 |
シンクポンプシステム
シンクポンプシステムは、適切な下水システムのない場所からの排水の排水に使用されます。 それらは、流し、浴槽、洗濯機、および下水道の下の地下室を排水するのに理想的です。 Raptor Supplies からのシンクポンプシステムの広い範囲を提供します デイトン, リバティパンプス、小さな巨人とゾーラー。 これらの排水ポンプは、プロピレン / ナイロン / ボルテックス / ステンレス鋼 / プラスチック構造のインペラを備えた電気モーターを備えており、最大流量 61 GPM で廃水を排水します。 一部のモデルには、洗面器全体を自動的に排水するためのダイヤフラム スイッチ (圧力によって作動) が備わっており、洗面器、パイプ、ポンプが付属しています。 3.1 ~ 9.6A の電流定格で利用可能な幅広いシンク ポンプ システムからお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 空気圧ツール
- 空気圧システムコンポーネント
- プーラーとセパレーター
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- コンクリート試験
- ハンギングスケール
- ソリッドボーリングバー
- 堆肥化可能なゴミ袋
- 食事配達カートアクセサリー
- 振動包装機器付属品
- GEORG FISCHER レデューサーブッシング
- RUB VALVES S.84 EN331スプリングリターンシリーズ、ボールバルブ
- SHUR-LINE 内外装パッド
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 16-18 Unef
- AMERICAN TORCH TIP スナップオンブーツ
- SOLA/HEVI-DUTY DC電源
- MORSE DRUM Oリング
- SMC VALVES ISシリーズ圧力スイッチ
- WIDIA 一般穴あけ用刃先交換式ドリルビット
- MILWAUKEE スクリュードライバー