入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストクリップ |
色 | ブラック/レッド |
ハンドヘルド電圧 | 1000V AC / V DC |
ハンズフリー電圧 | 1000V AC / V DC |
あごの素材 | ニッケルメッキ鋼 |
長さ | 3 3 / 5 " |
マックス 現在 | 20A |
最大電圧 | 1000V AC / V DC |
開口部サイズ | 0.82 " |
安全性評価 | CATIII 1000V |
チップ素材 | ニッケルメッキ鋼 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 0.05 |
原産国 | フランス |
プロダクト | モデル | 長さ | 最大電圧 | 開口部サイズ | 安全性評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5914 | 3 1 / 5 " | 600V AC / V DC | 1" | CATIII 600V | ¥3,570 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。