EATON Danfoss H190 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
Eaton Danfoss H190 シリーズゴム製油圧編組ホースは、石油および水ベースの流体を使用する油圧システムのサービスに最適です。 これらは、一般的な産業サービスで一般的に見られる、高圧の水および石油ベースの油圧システムで流体を移送するために使用されます。 これらのホースは手綱です...自分たちの力を最大限に発揮することを強いられる。続きを见る
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H19004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft。 | 17 / 32 " | 4" | 3700 PSI | ¥282,816 | |
A | H19006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft。 | 11 / 16 " | 5" | 3400のプサイ | ¥335,586 | |
A | H19006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft。 | 11 / 16 " | 5" | 3400のプサイ | ¥679,908 | |
A | H19008-500R | 08 | 1 / 2 " | 500ft。 | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | ¥769,768 | |
A | H19008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft。 | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | ¥394,281 | |
A | H19010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft。 | 15 / 16 " | 8" | 1885 PSI | ¥473,416 | |
A | H19012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft。 | 1-3 / 32」 | 9-1 / 2」 | 2000のプサイ | ¥605,699 | |
A | H19016-250R | 16 | 1" | 250ft。 | 1-13 / 32」 | 12 " | 1500のプサイ | ¥819,232 |
特徴
- 華氏-40度から260度の範囲の温度で操作できます。
- これらの油圧編組ホースには、XNUMX つの編組補強材を備えた WeatherSHIELD カバーが装備されています。
- 600 ~ 3700 psi の範囲の圧力に耐えることができます。
- これらのホースにはニトリルチューブが装備されており、高強度と耐摩耗性を備えています。
規格と承認
- ABS
- MSHA
- ISO
- SAE
よくある質問
Eaton Danfoss H190 シリーズゴム製油圧編組ホースを、互換性のあるさまざまな油圧作動油と使用した場合の動作温度範囲はどれくらいですか?
- 石油ベースの作動油: (-40 ~ 260 °F)
- 水ベースの油圧作動油: (-40 ~ 158 °F)
- 水:(32~158°F)
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロッカースイッチ
- よだれかけオーバーオール
- パネルソーアクセサリー
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- 直流安定化電源
- オフィス家具
- 高圧洗浄機および付属品
- コンクリート試験
- 溶接棒とワイヤー
- HI-TECH DURAVENT 黒と青のサントプレン熱可塑性ゴム工業用ダクトホース
- MERIT サンディングベルト、3"x21"、酸化アルミニウム
- DIXON 90度の女性の肘
- VULCAN HART デスケーラーアセンブリ
- PASS AND SEYMOUR 耐候性のXNUMXつのギャングカバー
- COOPER B-LINE B342 シリーズ XNUMX 穴スプライス プレート
- AMS クイックコネクト、オランダのオーガー
- DAYTON IDタグ
- DAYTON 入口
- VESTIL アプローチスロープ