EATON H19006-500R 編組ホース ID 0.375 インチ Od 0.69 インチ 長さ 500 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 06 |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 500ft。 |
直径外のホース | 11 / 16 " |
最小 曲げ半径 | 5" |
作動圧力 | 3400のプサイ |
強化 | スチールブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 石油ベースの油圧作動油:-40度から260度、水ベースの油圧作動油:-40度から158度 |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 圧着 |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H19004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft。 | 17 / 32 " | 4" | 3700 PSI | ¥328,856 | |
H19006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft。 | 11 / 16 " | 5" | 3400のプサイ | ¥351,872 | |
H19008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft。 | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | ¥404,544 | |
H19008-500R | 08 | 1 / 2 " | 500ft。 | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | ¥795,634 | |
H19010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft。 | 15 / 16 " | 8" | 1885 PSI | ¥489,706 | |
H19012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft。 | 1-3 / 32」 | 9-1 / 2」 | 2000のプサイ | ¥649,958 | |
H19016-250R | 16 | 1" | 250ft。 | 1-13 / 32」 | 12 " | 1500のプサイ | ¥846,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。