アイテム価格 | 絶縁コネクタ |
ボディ材質 | アルミニウム |
ケーブルサイズコード | 4 AWG |
コネクタ タイプ | 両面エントリー、Z |
ヘッドスタイル | スロット |
断熱材 | プラスチゾル |
長さ | 1.54 " |
最大導体サイズ | 4 |
最小導体サイズ | 14 AWG |
マウント | N |
ねじ材 | 鋼 |
スタッドサイズ | スロット |
タイプ | マルチタップ |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。