入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートオスコネクタ |
バーブサイズ | 1 / 8 " |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 303ステンレススチール |
色 | シルバー |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
六角サイズ | 9 / 16 " |
マックス。 圧力 | -28 "HgVacから125psi @ 75度F |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度300度までNS |
チューブ内径 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
モデル | チューブ内径 | バーブサイズ | ボディ材質 | 色 | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB10-1 / 8-5 | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ニッケルメッキ真鍮 | - | 7 / 16 " | -28 "HgVacから125psi @ 75度F | 1 / 8 " | -65度300度までNS | ¥1,094 | |
EB30-1 / 16-5 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ニッケルメッキ真鍮 | - | 5 / 16 " | -28 "HgVacから125psi @ 75度F | 1 / 16 " | -65度300度までNS | ¥1,204 | |
EB30-1 / 4-5 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ニッケルメッキ真鍮 | - | 9 / 16 " | -28 "HgVacから125psi @ 75度F | 1 / 4 " | -65度300度までNS | ¥1,723 | |
EB30-1 / 8-5 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ニッケルメッキ真鍮 | - | 7 / 16 " | -28 "HgVacから125psi @ 75度F | 1 / 8 " | -65度300度までNS | ¥1,039 | |
EB60-1 / 4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 真鍮 | 真鍮 | 9 / 16 " | -28 "HgVacから125psi | 1 / 4 " | -20度から160度F | ¥1,723 | |
EB80-1 / 4 | - | 3 / 8 " | 真鍮 | 真鍮 | 9 / 16 " | - | 1 / 4 " | -20度から160度F | ¥2,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。