入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルテック。 占有センサー |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 2463平方フィート |
インストールの種類 | 天井 |
センサータイプ | パッシブ赤外線/マイクロフォニック |
時間遅延 | アダプティブ/マニュアル |
タイマー範囲 | 30秒20分まで。 |
視角 | 360度 |
電圧 | 12 / 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 色 | カバレッジ | アイテム価格 | センサータイプ | 時間遅延 | タイマー範囲 | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSX NL IV | 120 / 277 VAC | 象牙 | 2025平方フィート | 占有センサー | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 30秒30分まで。 | 180度 | ¥21,437 | ||
WSX NL ホワイト | 120 / 277 VAC | ホワイト | 2025平方フィート | 占有センサー | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 30秒30分まで。 | 180度 | ¥20,223 | ||
CM 10 | 12 / 24 VDC | ホワイト | 2463平方フィート | 占有センサー | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 30秒20分まで。 | 360度 | ¥34,316 | ||
CM 6 | 12 / 24 VDC | ホワイト | 2800平方フィート | 占有センサー | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 30秒20分まで。 | 360度 | ¥35,141 | ||
CM 9 | 12 / 24 VDC | ホワイト | 452平方フィート | 占有センサー | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 30秒20分まで。 | 360度 | ¥40,547 | ||
CM PDT 10 | 12 / 24 VDC | ホワイト | 2463平方フィート | デュアルテック。 占有センサー | パッシブ赤外線/マイクロフォニック | アダプティブ/マニュアル | 30秒20分まで。 | 360度 | ¥38,056 | ||
CM PDT 9 | 12 / 24 VDC | ホワイト | 452平方フィート | デュアルテック。 占有センサー | パッシブ赤外線/マイクロフォニック | アダプティブ/マニュアル | 30秒20分まで。 | 360度 | ¥37,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。