PHILIPS BURTON OP216DT 試験ライト ロッカー HD および Double Trac
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 検査ライト |
調節可能 | 広範囲のリーチと可動域を備えた柔軟性 |
アーム長さ | 37.5 " |
色 | ホワイト |
色温度 | 3300K |
コード長 | 10ft。 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | ハロゲン |
レンズ | クリア |
光出力 | 78,000ルクス@ 24 " |
装着タイプ | デュアルFastrac |
全体的なリーチ | 37.5 " |
スイッチ | ロッカー(Rocker) |
タイプ | ファストラック |
電圧 | 120 |
出力 | 50 |
船の重量(kg) | 58.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 出力 | アーム長さ | 色温度 | コード長 | 光出力 | 装着タイプ | 全体的なリーチ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP216W | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft。 | 78,000ルクス@ 24 " | 壁 | 37.5 " | 壁 | ¥706,262 | ||
OP216ST | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft。 | 78,000ルクス@ 24 " | シングルFastrac | 37.5 " | ファストラック | ¥1,385,772 | 見積依頼
| |
SB40W | 20 | 28 " | 3400K | 8.5ft。 | 50,000ルクス@ 18 " | 壁 | 28 " | 壁 | ¥245,554 | ||
GL30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft。 | 41,000ルクス@ 18 " | 壁 | 35.5 " | 壁 | ¥216,594 | ||
GLW30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft。 | 41,000ルクス@ 18 " | 壁 | 35.5 " | 壁 | ¥216,594 | ||
CS316W | 150 | 37.5 " | 4300K | 10ft。 | 126,000ルクス@ 24 " | 壁 | 37.5 " | 壁 | ¥802,612 | ||
CS316ST | 150 | 37.5 " | 4300K | 10ft。 | 126,000ルクス@ 24 " | シングルFastrac | 37.5 " | ファストラック | ¥1,415,428 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。