PHILIPS BURTON GLW30W エグザム ライト ウォール 35w 8.5 フィート ロッカー AH4NZA
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
アイテム価格 | 検査ライト |
調節可能 | 広範囲のリーチと可動域を備えた柔軟性 |
アーム長さ | 35.5 " |
色 | ホワイト |
色温度 | 3200K |
コード長 | 8.5ft。 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | ハロゲン |
レンズ | クリア |
光出力 | 41,000ルクス@ 18 " |
装着タイプ | 壁 |
全体的なリーチ | 35.5 " |
スイッチ | ロッカー(Rocker) |
タイプ | 壁 |
電圧 | 120 |
出力 | 35 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 出力 | アーム長さ | 色温度 | コード長 | 光出力 | 装着タイプ | 全体的なリーチ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP216W | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft。 | 78,000ルクス@ 24 " | 壁 | 37.5 " | 壁 | ¥706,262 | ||
OP216ST | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft。 | 78,000ルクス@ 24 " | シングルFastrac | 37.5 " | ファストラック | ¥1,385,772 | 見積依頼
| |
OP216DT | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft。 | 78,000ルクス@ 24 " | デュアルFastrac | 37.5 " | ファストラック | ¥1,924,784 | 見積依頼
| |
SB40W | 20 | 28 " | 3400K | 8.5ft。 | 50,000ルクス@ 18 " | 壁 | 28 " | 壁 | ¥245,554 | ||
GL30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft。 | 41,000ルクス@ 18 " | 壁 | 35.5 " | 壁 | ¥216,594 | ||
CS316W | 150 | 37.5 " | 4300K | 10ft。 | 126,000ルクス@ 24 " | 壁 | 37.5 " | 壁 | ¥802,612 | ||
CS316ST | 150 | 37.5 " | 4300K | 10ft。 | 126,000ルクス@ 24 " | シングルFastrac | 37.5 " | ファストラック | ¥1,415,428 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。