アイテム価格 | ラチェットクリンパー |
調節可能 | オートマチック |
容量 | 22〜10 AWG |
カット | いいえ |
ハンドルタイプ | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
交換用ダイコード | なし |
UPC | 00054007704812 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。