入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | M98/C98/M139/C139/M143/C143 |
バラストファミリー | e-Vision(TM) |
バラストタイプ | エレクトロニック |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 1 13 / 64 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120/277 |
入力ワット | 80 |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 70 |
長さ | 5.5 " |
最小開始温度 | -20度C / -4度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 0.68 |
208Vでの動作電流 | 0.46 |
240Vでの動作電流 | 0.38 |
277Vでの動作電流 | 0.28 |
開始タイプ | パルス |
熱保護 | 有り |
幅(Width) | 1 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 8504100000 |
プロダクト | モデル | ANSIコード | バラストファミリー | 高さ | Hz | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMH-70-G-LF | M98 / M139 / M143 | e-Vision(TM) | 1 13 / 64 " | 60 | 3 51 / 64 " | 3" | ¥53,097 | ||
IMH-70-G-BLS | M98 / M139 / M143 | e-Vision(TM) | 1 13 / 64 " | 60 | 3 51 / 64 " | 3" | ¥53,097 | ||
IMH-70-D-LF | M98 / M139 / M143 | e-Vision(TM) | 1.5 " | 60 | 5" | 3" | ¥50,728 | ||
IMH-70-D-BLS | M98 / M139 / M143 | e-Vision(TM) | 1.5 " | 60 | 5" | 3" | ¥51,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。