DAYTON 6PXD8コンビネーションスターターIec4-6.3a Nema 4x Hoa Cct
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
アイテム価格 | コンビネーションモータースターター |
アンペアAC | 4〜6.3 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 120 VAC |
制御トランス | 有り |
制御変圧器電圧 | 208、240、480 VACプライマリ、120VACセカンダリ |
HP @ 3フェーズ-230V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 3 |
HP @ 3フェーズ-480V | 3 |
Hz | 50/60 |
NEMAエンクロージャタイプ | 4X |
操作機能 | 手/切/自動 |
演算子 | セレクタースイッチ |
過負荷リレーアンプ設定 | 4〜6.3 |
表示灯 | 有り |
短絡保護 | モーター回路プロテクター |
旅行クラス | 10 |
タイプ | IEC |
船の重量(kg) | 7.16 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
モデル | 過負荷リレーアンプ設定 | アンペアAC | 制御トランス | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | NEMAエンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NXE9 | 4〜6.3 | 4〜6.3 | いいえ | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4X | ¥282,265 | |
6NXF0 | 6.3〜11 | 6.3〜11 | いいえ | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4X | ¥282,265 | |
6NXF1 | 8〜12 | 8〜12 | いいえ | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4X | ¥282,263 | |
6NXF2 | 10〜16 | 10〜16 | いいえ | 5 | 5 | 10 | 10 | 4X | ¥282,263 | |
6NXF3 | 16〜20 | 16〜20 | いいえ | - | 5 | - | 10 | 4X | ¥282,261 | |
6NXF4 | 20〜25 | 20〜25 | いいえ | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 4X | ¥282,261 | |
6NXF5 | 24〜32 | 24〜32 | いいえ | 10 | 10 | 20 | 20 | 4X | ¥282,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。