ALPHA FITTINGS オス スイベル ブランチ T シャツ
形式 | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87210-04-02 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 33 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 5 | ¥10,210 | |
A | 87210-04-04 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 | ¥9,985 | |
A | 87210-06-04 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 5 | ¥14,320 | |
A | 87210-02-04 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 5 | ¥12,947 | |
A | 87210-06-02 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 5 | ¥18,366 | |
A | 87210-08-08 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 | ¥14,526 | |
A | 87210-04-06 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 19 / 32 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 5 | ¥14,594 | |
A | 87210-06-08 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 5 | ¥18,933 | |
A | 87210-08-04 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 | ¥11,362 | |
A | 87210-08-06 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 | ¥13,884 | |
A | 87210-53-02 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 33 / 64 " | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 5 | ¥8,859 | |
A | 87210-53-04 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 5 | ¥11,192 | |
A | 87210-02-02 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 33 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 5 | ¥9,715 | |
A | 87210-06-06 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5 | ¥16,339 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 出口標識とライトの組み合わせ
- レベリングロッドと三脚
- プラグおよびコネクタブーツ
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- 糸のこ盤
- ラボ機器
- ホースリール
- コンクリートの混合と準備
- 在庫ピッキングと収納カート
- 潤滑剤
- HUBBELL PREMISE WIRING データ&通信モジュラージャック
- FUJI ELECTRIC 3入力相AC、240VAC入力電圧可変周波数ドライブ
- DAYTON ベルトドライブ付きシングルインレットフォワードカーブブロワー
- DAYTON ドアルーバー、高さ10-1 / 8インチ
- APPROVED VENDOR メッシュストレーナーパイプ
- WESTWARD クイック調整可能なバークランプ
- AIPHONE オーディオマスターステーション
- HUMBOLDT ビーカートング
- DAYTON リミットスイッチ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 30