入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 2.00〜0.86 |
バラスト係数 | 1 |
バラストファミリー | Centium(TM) |
バラストタイプ | 高出力 |
高さ | 1.187 " |
入力ワット | 234〜240 |
ランプの種類 | F54T5ランプ |
長さ | 16 11 / 16 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 1、2、3または4 |
力率 | 0.97を超える |
開始タイプ | プログラムされた |
全高調波歪み | 10%未満 |
UPC | 781087047835 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1.187 " |
配線タイプ | シリーズ |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 高さ | 入力ワット | ランプの種類 | ランプの数 | 力率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCN-2S54-90C-WL | 0.35〜0.25 | 1" | 119〜120 | F54T5 | 2 | 0.98を超える | 347/480 | ¥22,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。