PETERSEN PRODUCTS 151-3025-P10 パイププラグ、機械式、ハイリフトフランジ溶接テスト、SCH 10、2-1/2 インチサイズ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | 鋼 |
フランジサイズ | 2-1 / 2」 |
マックス。 圧力 | 1125 psi |
マックス。 温度 | 176度F |
パイプタイプ | SCH10 |
シール材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 11.25 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | パイプタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
151-1007-P10 | - | SCH10 | ¥237,242 | |
151-1007-P160 | - | SCH160 | ¥237,242 | |
151-1007-P40 | - | SCH40 | ¥237,242 | |
151-1007-P80 | - | SCH80 | ¥237,242 | |
151-1010-P10 | - | SCH10 | ¥239,607 | |
151-1010-P160 | - | SCH160 | ¥239,607 | |
151-1010-P40 | - | SCH40 | ¥239,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。