入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストプラグ |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 1700 PSI |
公称パイプサイズ(インチ) | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
プラグ径 | 3.63 " |
シール材 | ウレタン |
レンチサイズ | 1-7 / 8」 |
船の重量(kg) | 4.95 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
147-0005-P10M | 15000 psi | 5.44 " | ウレタン | ¥129,230 | |
147-0005-P160M | 15000 psi | 5.44 " | ウレタン | ¥129,230 | |
147-0005-P40M | 15000 psi | 5.44 " | ウレタン | ¥129,230 | |
147-0005-P80M | 15000 psi | 5.44 " | ウレタン | ¥129,230 | |
147-0007-P10M | 15000 psi | 5.75 " | ウレタン | ¥129,230 | |
147-0007-P160M | 15000 psi | 5.44 " | ウレタン | ¥129,230 | |
147-0007-P40M | 15000 psi | 5.75 " | ウレタン | ¥123,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。