PETERSEN PRODUCTS 130-621-8 パイププラグ、インフレータブル、大、直径 14 ~ 21 インチ、MNPT バイパスサイズ 8 インチ
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
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | 天然ゴム |
バイパス | 8 "MNPT |
収縮時の直径 | 13.25 " |
収縮した長さ | 30 " |
マックス 直径 | 21.26 " |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
公称寸法 | "14へ" 21 |
船の重量(kg) | 27 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | マックス。 圧力 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-606-4 | 5.38 " | 13.25 " | 6.34 " | 11のプサイ | 6" | ¥120,066 | ||
130-608-6 | 7.5 " | 16 " | 8.45 " | 11のプサイ | 8" | ¥154,483 | ||
130-610-4 | 6.94 " | 14.88 " | 10.25 " | 11のプサイ | "8へ" 10 | ¥86,962 | ||
130-610-4M | 5.65 " | 24.5 " | 10.25 " | 10のプサイ | "6へ" 10 | ¥166,831 | ||
130-610-8 | 9.13 " | 20 " | 10.46 " | 11のプサイ | 10 " | ¥193,104 | ||
130-612-10 | 11.13 " | 20 " | 12.52 " | 11のプサイ | 12 " | ¥373,860 | ||
130-612-4 | 6.75 " | 26 " | 12.25 " | 15のプサイ | "8へ" 12 | ¥210,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。