PETERSEN PRODUCTS 127-016-BB パイププラグ、インフレータブル、ブロックアンドブリード、直径 16 インチ
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
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | ポリウレタン |
収縮時の直径 | 11.1 " |
収縮した長さ | 80 " |
フランジサイズ | 2" |
マックス 直径 | 16 " |
最大頭 | 115フィート |
マックス。 温度 | 225度F |
プラグ長 | 20 " |
船の重量(kg) | 66.6 |
原産国 | US |
モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
127-012-BB | 9.5 " | 80 " | 12 " | 138フィート | ¥2,042,967 | |
127-018-BB | 11.1 " | 88 " | 18 " | 115フィート | ¥3,404,945 | |
127-020-BB | 11.1 " | 96 " | 20 " | 92フィート | ¥4,426,429 | |
127-024-BB | 11.75 " | 112 " | 24 " | 92フィート | ¥4,993,920 | |
127-030-BB | 11.75 " | 136 " | 30 " | 70フィート | ¥8,285,367 | |
127-036-BB | 11.75 " | 160 " | 36 " | 58フィート | ¥9,079,854 | |
127-042-BB | 15 " | 184 " | 42 " | 46フィート | ¥13,279,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。