NEWCO 12-33F-CB2 スイングチェックバルブ 炭素鋼 12インチ
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
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 21-29 / 32」 |
コンプライアンス | ASME B16.34/API 600 |
接続タイプ | 300クラスフランジ |
クラッキング圧力 | 0.065のプサイ |
Flow | 5340 gpm |
長さ | 28 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 温度 | 750度F |
取り付け位置 | 水平な |
全体の高さ | 32.156 " |
シール材 | 316ステンレススチール |
シート素材 | 炭素鋼 |
サイズ | 12 " |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 486.9 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 72.39 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | CN |
モデル | クラッキング圧力 | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-33F-CB2 | 0.082のプサイ | 123 gpm | 4.625 " | 2" | 2" | 6.5 " | ¥123,203 | |
03-33F-CB2 | 0.062のプサイ | 284 gpm | 5.125 " | 2.5 " | 3" | 2.5 " | ¥188,166 | |
04-33F-CB2 | 0.068のプサイ | 519 gpm | 5.375 " | 2.875 " | 4 mm | 2.875 " | ¥248,686 | |
06-33F-CB2 | 0.057のプサイ | 1243 gpm | 6.375 " | 3.75 " | 6 | 3.75 " | ¥372,532 | |
08-33F-CB2 | 0.061のプサイ | 2287 gpm | 7.25 " | 4.25 " | 8 | 4.25 " | ¥680,745 | |
10-33F-CB2 | 0.058のプサイ | 3574 gpm | 24.5 " | 27.5 " | 10 | 17.5 " | ¥1,043,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。