NEWCO 02-33F-CB2 スイングチェックバルブ 炭素鋼 2インチ
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
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 7-39 / 64」 |
コンプライアンス | ASME B16.34/API 600 |
接続タイプ | 300クラスフランジ |
クラッキング圧力 | 0.082のプサイ |
Flow | 123 gpm |
長さ | 4.625 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 温度 | 750度F |
取り付け位置 | 水平な |
全体の高さ | 2" |
シール材 | 316ステンレススチール |
シート素材 | 炭素鋼 |
サイズ | 2" |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 23.45 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | CN |
モデル | クラッキング圧力 | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-33F-CB2 | 0.062のプサイ | 284 gpm | 5.125 " | 2.5 " | 3" | 2.5 " | ¥188,166 | |
04-33F-CB2 | 0.068のプサイ | 519 gpm | 5.375 " | 2.875 " | 4 mm | 2.875 " | ¥248,686 | |
06-33F-CB2 | 0.057のプサイ | 1243 gpm | 6.375 " | 3.75 " | 6 | 3.75 " | ¥372,532 | |
08-33F-CB2 | 0.061のプサイ | 2287 gpm | 7.25 " | 4.25 " | 8 | 4.25 " | ¥680,745 | |
10-33F-CB2 | 0.058のプサイ | 3574 gpm | 24.5 " | 27.5 " | 10 | 17.5 " | ¥1,043,795 | |
12-33F-CB2 | 0.065のプサイ | 5340 gpm | 28 " | 32.156 " | 12 " | 20.5 " | ¥1,258,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。