NEWCO 08-33F-CB2 スイングチェックバルブ 炭素鋼 8インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 15-29 / 32」 |
コンプライアンス | ASME B16.34/API 600 |
接続タイプ | 300クラスフランジ |
クラッキング圧力 | 0.061のプサイ |
Flow | 2287 gpm |
長さ | 7.25 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 温度 | 750度F |
取り付け位置 | 水平な |
全体の高さ | 4.25 " |
シール材 | 316ステンレススチール |
シート素材 | 炭素鋼 |
サイズ | 8 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 212.85 |
船高(cm) | 56.64 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | CN |
モデル | クラッキング圧力 | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-33F-CB2 | 0.082のプサイ | 123 gpm | 4.625 " | 2" | 2" | 6.5 " | ¥128,024 | |
03-33F-CB2 | 0.062のプサイ | 284 gpm | 5.125 " | 2.5 " | 3" | 2.5 " | ¥203,566 | |
04-33F-CB2 | 0.068のプサイ | 519 gpm | 5.375 " | 2.875 " | 4 mm | 2.875 " | ¥269,039 | |
06-33F-CB2 | 0.057のプサイ | 1243 gpm | 6.375 " | 3.75 " | 6 | 3.75 " | ¥372,532 | |
10-33F-CB2 | 0.058のプサイ | 3574 gpm | 24.5 " | 27.5 " | 10 | 17.5 " | ¥1,129,222 | |
12-33F-CB2 | 0.065のプサイ | 5340 gpm | 28 " | 32.156 " | 12 " | 20.5 " | ¥1,362,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。