入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーボンフィルターカートリッジ |
ろ材 | 粒状活性炭 |
注ぐ速さ | 1 gpm |
高さ | 9.75 " |
内部径 | 3 / 4 " |
マックス。 温度 | 125度F |
ミクロン | 20 |
外径 | 2.875 " |
軽減 | 塩素の味と匂い、MTBE、およびいくつかのVOC |
UPC | 051678155431 |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ろ材 | 注ぐ速さ | 内部径 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ミクロン | 軽減 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255416-75 | 粒状活性炭 | 0.5 gpm | 3 / 4 " | 125のプサイ | 125度F | 1 | クロラミンの味と匂い | ¥5,244 | ||
C232X10TA-75 | カーボンブロック | 1 gpm | 1" | 15のプサイ | 180度F | 10 | 鉛、嚢胞、塩素の味と臭い | ¥3,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。