入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーボンフィルターカートリッジ |
ろ材 | 粒状活性炭 |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
高さ | 9.75 " |
内部径 | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
ミクロン | 1 |
外径 | 2.875 " |
軽減 | クロラミンの味と匂い |
耐用年数 | 2500ガロン。 |
UPC | 051678002537 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ろ材 | 注ぐ速さ | 内部径 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ミクロン | 軽減 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155155-75 | 粒状活性炭 | 1 gpm | 3 / 4 " | - | 125度F | 20 | 塩素の味と匂い、MTBE、およびいくつかのVOC | ¥2,477 | ||
C232X10TA-75 | カーボンブロック | 1 gpm | 1" | 15のプサイ | 180度F | 10 | 鉛、嚢胞、塩素の味と臭い | ¥3,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。