定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 低電圧サーモスタット ステージ 加熱 3 ステージ 冷却 2 | AH2HQU 29AT95

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 低電圧サーモスタット ステージ 加熱 3 ステージ 冷却 2

在庫あり
アイテム:AH2HQU モデル:T4932SCH-001相互参照:29AT95

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,858 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格低電圧サーモスタット
エージェンシーコンプライアンスASHRAE 90.1-9、カリフォルニアタイトル24
電池含むはい
バッテリバックアップはい
ホワイト
制御範囲50度から90度F
深さ1-5 / 16」
表示色
サイズを表示します。4平方に。
タイプを表示します。LCD、バックライト付き
ファンの切り替え自動オン
高さ4 5 / 16 "
キーパッドのロックアウトはい
装着タイプ水平な
パワーメソッド有線/バッテリー
週あたりのプログラム7
リモートセンシング機能はい
ステージヒート3
システム切り替えオートヒートクールオフ緊急事態
温度XNUMX日あたりの設定4
一時的なプログラムの上書きはい
ターミナル指定C、W1(B / O)、W2(AUX)、G、A、E、Y1、Y2、RH、RC、SC、S1、S2、S3
電圧24 VAC
幅(Width)5 23 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)23.62
船幅(cm)12.7
原産国CN

商品の詳細:

  • 自動切り替え:はい
  • デュアルトランス互換:はい
  • 750mV互換:いいえ
  • クールなステージ:2
  • プログラム可能なファン:はい
  • 加湿制御:いいえ
  • 除湿制御:いいえ
  • 一時的な温度保持:はい
  • フィルターインジケーター:はい
  • 温度制限:はい
  • バッテリー低下インジケーター:はい
  • WiFi機能:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-002 低電圧サーモスタット ステージ 加熱 3 ステージ 冷却 2 | AH2HQV 29AT96 T4932SCH-002¥36,318

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 低電圧サーモスタット ステージ 加熱 3 ステージ 冷却 2
¥27,858 /単価