OSG コバルト、ねじ成形、酸化タップ仕上げ
形式 | モデル | 寸法タイプ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1400100901 | インチ | 14001 | 1-11 / 16」 | 0.141 " | 3 / 8 " | #1-64 | UNC | ¥4,184 | |
A | 1400143801 | インチ | 14001 | 3.375 " | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | UNC | ¥8,659 | |
A | 1400113101 | インチ | 14001 | 2" | 0.141 " | 11 / 16 " | #6-40 | UNF | ¥3,170 | |
A | 1400156501 | インチ | 14001 | 4.25 " | 0.59 " | 2" | 3 / 4」-16 | UNF | ¥16,929 | |
A | 1400151901 | インチ | 14001 | 3 13 / 16 " | 0.48 " | 1 13 / 16 " | 5 / 8」-18 | UNF | ¥13,595 | |
B | 1410105401 | メトリック | 14101 | 86 mm | 9.30 mm | 42 mm | M12 X 1.75 | メートル法の粗い | ¥8,999 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ACモーター
- 鋏とはさみを切り取る
- 冷却塔モーター
- ウェブスリング
- ストラップツールキット
- 配電設備
- コンクリートの混合と準備
- 安全警報と警告
- 集計テスト
- ギアモーター
- ANCRA CARGO 垂直Eトラック
- PROTO トルク乗数
- SGS PRO ダブルカット超硬バー、木の尖った形状
- HUSQVARNA 研磨パッド200グリット
- RULAND MANUFACTURING OCTシリーズカップリングハブ
- GENERAL ELECTRIC TEC フレームサーキットブレーカー
- HOFFMAN ファンフィルターおよびフィンガーガードキット
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF インレットアダプター
- KERN AND SOHN TGCシリーズ ポケットスケール
- WATTS 逆流防止装置修理キット