RULAND MANUFACTURING OCT シリーズ カップリング ハブ
形式 | モデル | ボア径 | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | OCT32-16-A | 1" | 1" | ¥19,958 | |
A | OCT32-8-A | 1 / 2 " | 0.5 " | ¥19,958 | |
A | OCT32-12-A | 3 / 4 " | 0.75 " | ¥19,958 | |
A | OCT32-10-A | 5 / 8 " | 0.625 " | ¥19,958 | |
A | OCT32-14-A | 7 / 8 " | 0.875 " | ¥19,958 |
OCTシリーズカップリングハブ
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、トルク伝達用途の接続シャフト用に設計されています。 これらは、陽極酸化アルミニウムハブとセンターディスクの 2 つからなる 2024 ピース設計のコンポーネントの 351 つです。 これらのカップリングは低いベアリング負荷で動作するため、ベアリングなどの敏感なシステムコンポーネントを保護し、大きな平行度のずれにも対応できます。 軽量の 7-T8 アルミニウム構造で、黒色酸化仕上げが施されており、研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぎます。 これらのカップリング ハブは、5/8、3/4、1/2、1/XNUMX、XNUMX インチのボア径からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 帽子
- 振動計
- エネルギー管理アクセサリ
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- エアコンベヤー
- チェックバルブと逆流防止装置
- ハンマーと打撃ツール
- 化学ポンプ
- 中央機器
- リサイクル設備
- WESTWARD ラウンドファイル
- 3M 防火シーラント
- FUSION コネクタ左肘圧着
- MUELLER INDUSTRIES ベントティー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-16 Un
- EATON 押しボタンガスケット
- CONDOR 腰パッド付きバックサポート、伸縮性あり
- CONDOR コーティング手袋、ANSI カットレベル A2、パームディップ、ケブラー
- CONDOR コーティングされた手袋、摩耗レベル 5、パームディップ、ケブラー、13 ゲージ
- HUB CITY パワートルクシャフトマウント減速機垂直モーターマウント