定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGOCT32-8-カップリングハブオールダムクランプ1/2インチ| AF9WUD 30VH85

RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A カップリング ハブ オルダム クランプ 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AF9WUD モデル:OCT32-8-A相互参照:30VH85

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,958 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリングハブ
ボア径1 / 2 "
クリアランス径50.8 mm
終了黒アルマイト
ハブ径2"
ボアを通る長さ20.8 mm
材料アルミニウム
マックス。 退屈させる0.5 "
マックス。 RPM4500
最大温度範囲(F)アセタールディスク150度F、ナイロンディスク130度F
外径50.80 mm
全体の長さ(Overall Length)20.8 mm
スクリューサイズM5mm
ねじタイプキャップスクリュー
サイズOCT32
形式オールダムクランプ

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径マックス。 退屈させる価格
RULAND MANUFACTURINGOCT32-10-カップリングハブオールダムクランプ5/8インチ| AF9WTZ 30VH81 OCT32-10-A5 / 8 "0.625 "¥19,958
RULAND MANUFACTURINGOCT32-12-カップリングハブオールダムクランプ3/4インチ| AF9WUA 30VH82 OCT32-12-A3 / 4 "0.75 "¥19,958
RULAND MANUFACTURINGOCT32-14-カップリングハブオールダムクランプ7/8インチ| AF9WUB 30VH83 OCT32-14-A7 / 8 "0.875 "¥19,958
RULAND MANUFACTURINGOCT32-16-カップリングハブオールダムクランプ1インチ| AF9WUC 30VH84 OCT32-16-A1"1"¥19,958

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A カップリング ハブ オルダム クランプ 1/2 インチ
¥19,958 /単価