入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準リニアベアリング |
内部径 | 1" |
内径内許容範囲 | +/- .001 |
長さ | 2.25 " |
材料 | アルマイト |
最大太陽光発電 | 20,000 |
外径 | 1-9 / 16」 |
外径許容範囲 | +/- .001 |
静的負荷容量 | 7050ポンド |
温度。 範囲 | 0度から400度F |
タイプ | 閉店 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。