インテグラルVテクノロジー
Integral-V テクノロジーは、摩耗を防ぎながらリニア ガイド システムで重い荷重を高速で運ぶためのコスト効率の高い方法を提供します。 アルミニウム構造フレームに直接埋め込まれた硬化鋼インサートが特徴で、厳しい公差と優れた直線真直度を実現します。
PBCリニアのオープンとクローズ リニアすべり軸受 オイルフリー操作のための特別なテフロンコンパウンドと、摩耗と摩擦を軽減するためのフレロンゴールドライナーを備えています。 これらの自己潤滑 PBC リニア ベアリングは、リニア ボール ベアリングまたはブロンズ ブッシングと交換可能に使用でき、最大 7050 ポンドの静的荷重を処理できます。同社は、オープンおよびクローズドも提供しています ピローブロックリニアベアリング シャフトのミスアライメントを調整する自動調心ハウジングを備えています。 ベアリングのオープン設計がレールをサポートして剛性を最大限に高めますが、クローズド設計は端部支持シャフトを使用することで設置コストを削減します。
シンプルなリニアベアリングは、動作中の高温、汚れ、水、高振動に問題なく耐えることができます。 これらのFrelonGOLDまたはFrelonJライナーは、潤滑要件を排除します。...続きを見る
Simplicity 60-PLUSシャフトは、Simplicityベアリングと連携して、効率的なすべり軸受の性能を発揮します。 真円度、真直度、最適化された表面仕上げにより、長い動作寿命と...続きを見る
Mini-Rail プレーン レール システムは XNUMX ピース設計で、半導体ウェーハのハンドリングおよびパッケージング装置などの直線運動アプリケーションで優れたパフォーマンスを提供します。 ミニレールはそうではありません...続きを見る
Integral-V テクノロジーは、摩耗を防ぎながらリニア ガイド システムで重い荷重を高速で運ぶためのコスト効率の高い方法を提供します。 アルミニウム構造フレームに直接埋め込まれた硬化鋼インサートが特徴で、厳しい公差と優れた直線真直度を実現します。
PBCリニアシンプリシティ製品は、華氏400度から400度(摂氏-240度から204度)の範囲の温度で動作します。
PBCリニアのIntegral-Vテクノロジーは、14〜176°F(-10〜80°C)の温度を処理できます。
PBCリニアのフレロン含有製品は、軽量石油ベースのオイル、ウェイルーブオイル、3-in-1タイプのオイルなどの潤滑剤を使用しています。 潤滑により、ベアリングの性能が向上します。
バックラッシュとは、線形運動システムでの遊びまたは傾斜の量を指します。 PBCリニアは、スクリュー駆動のシナリオでバックラッシュの量を制限する定力テクノロジーナットを提供します。 PBCリニアは、スクリュー駆動システムに比べていくつかの利点を提供するいくつかのベルト駆動システムも提供していますが、バックラッシュはそれらのXNUMXつではありません。