PATTERSON FAN HIP18B-CS 産業用高速ファン、18 インチサイズ、非振動、定置式
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファン |
エアーフロー | CFM 3800 |
アンプ | 2.4-2.3 / 1.2A |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 18 " |
深さ | 16 " |
環境への応用 | 産業 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 24 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
Hz | 60 Hz |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
モーターHP | 1 / 2 hp |
モータータイプ | 3フェーズ |
取り付け場所 | ファンヘッドのみ |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
RPM | 1725 RPM |
軸径 | 5 / 8 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 208-230 / 460V AC |
幅(Width) | 24 " |
ワイヤーガード仕上げ | ブルーパウダーコーティング |
船の重量(kg) | 15.75 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 軸径 | エアーフロー | アンプ | 電圧 | 幅(Width) | ブレード径 | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP14B-CS | 1 / 2 " | CFM 2600 | 1.5-1.4 / 0.75A | 208-230 / 460V AC | 20 " | 14 " | 20 " | ファン | ¥200,279 | 見積依頼
| |
HIP18A-CS | 5 / 8 " | CFM 3800 | 6 / 3-2.9A | 115 / 208-230V AC | 24 " | 18 " | 24 " | ファン | ¥198,549 | 見積依頼
| |
HIP22B-CS | 5 / 8 " | CFM 5570 | 2.4-2.3 / 1.2A | 208-230 / 460V AC | 29 " | 22 " | 29 " | ファン | ¥240,960 | 見積依頼
| |
コンボ2 | - | - | - | - | - | - | - | 工業用天井ファン | ¥207,865 | ||
コンボ5 | - | - | - | - | - | - | - | 工業用天井ファン | ¥225,035 | ||
コンボ8 | - | - | - | - | - | - | - | 工業用天井ファン | ¥256,840 | ||
コンボ10 | - | - | - | - | - | - | - | 工業用天井ファン | ¥403,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。