PATTERSON FAN HIP14A-CS 高速産業用ファンヘッド、ブレード径 14 インチ、エアフロー 2600 Cfm、1725 Rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファンヘッド |
エアーフロー | CFM 2600 |
アンプ | 2.8 / 1.4-1.4A |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 14 " |
深さ | 16 " |
環境への応用 | 産業 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 20 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
Hz | 60 Hz |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
モーターHP | 1 / 4 hp |
取り付け場所 | ファンヘッドのみ |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
RPM | 1725 RPM |
軸径 | 1 / 2 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 / 208-230V AC |
幅(Width) | 20 " |
ワイヤーガード仕上げ | ブルーパウダーコーティング |
船の重量(kg) | 14 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンプ | ブレード径 | 高さ | モーターHP | 軸径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP22A-CS | CFM 5570 | 6 / 3-2.9A | 22 " | 29 " | 1 / 2 hp | 5 / 8 " | 29 " | ¥232,953 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。