PASS AND SEYMOUR 26262-HGRED ヘビーデューティ デュプレックス レセプタクル、15A、125V、レッド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デコレータ レセプタクル |
色 | レッド |
絶縁耐力 | 2000V |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
電圧 | 125V |
ワイヤーサイズ | 14〜10awg |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26262-HGGRY | グレー | 125V | 10〜14awg | - | 見積依頼
| |
26262-HGI | 象牙 | 125V | 14〜10awg | - | 見積依頼
| |
26262-HGW | ホワイト | 125V | 14〜10awg | - | 見積依頼
| |
26362-HG | ブラウン | 125V | 10〜14awg | - | 見積依頼
| |
26362-HGGRY | グレー | 125V | 14〜10awg | - | 見積依頼
| |
26362-HGI | 象牙 | 125V | 14〜10awg | - | 見積依頼
| |
26362-HGLA | - | 125V | 14〜10awg | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。