PARKER V509P24 ボールバルブ、外径 1 1/2 インチ、NPT、真鍮、インライン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | NPT、ストレートスレッドはんだ |
Handle | スチールレバー |
マックス。 使用圧力 | 41バー |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 121度C |
最大 作動圧力 | 600 PSI |
最小動作温度 | -17度C |
シート素材 | PTFE |
形状 | 列をなして |
形式 | はんだからはんだへ |
ねじの種類 | はんだ |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | Handle | マックス。 使用圧力 | 最大 作動圧力 | 最小動作温度 | 形式 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V509P12 | NPT、ストレートスレッドはんだ | スチールレバー | 41バー | 600 PSI | -17度C | はんだからはんだへ | はんだ | ¥8,034 | 見積依頼
| |
V509P16 | NPT、ストレートスレッドはんだ | スチールレバー | 41バー | 600 PSI | -17度C | はんだからはんだへ | はんだ | ¥10,608 | 見積依頼
| |
V509P20 | NPT、ストレートスレッドはんだ | スチールレバー | 41バー | 600 PSI | -17度C | はんだからはんだへ | はんだ | ¥19,335 | 見積依頼
| |
V509P32 | NPT、ストレートスレッドはんだ | スチールレバー | 41バー | 600 PSI | -17度C | はんだからはんだへ | はんだ | ¥31,915 | 見積依頼
| |
V509P8 | NPT、ストレートスレッドはんだ | スチールレバー | 41バー | 600 PSI | -17度C | はんだからはんだへ | はんだ | ¥5,440 | 見積依頼
| |
MV708-4 | NPT | クロムメッキ鋼 | 34バー | 500 PSI | -37度C | 男性から女性 | 男性パイプ | ¥3,383 | 見積依頼
| |
MV709-4 | NPT | クロムメッキ鋼 | 34バー | 500 PSI | -37度C | 女性から女性へ | メスパイプ | ¥3,828 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。