DURHAM MANUFACTURING スライド引き出しキャビネット
形式 | モデル | 材料 | キャビネットの高さ | キャビネットの幅 | 引き出しの数 | 色 | 引き出しの深さ | 引き出しの高さ | 引き出しの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 307B-95-D932 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41,892 | |
B | 307B-95-D947 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46,203 | |
C | 307B-95-D934 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43,925 | |
D | 307B-95-D933 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42,827 | |
E | 307B-95-D931 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41,647 | |
F | 303-95-945 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥47,555 | |
F | 303B-15.75-95-D950 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥64,072 | |
F | 303-95-D943 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥50,341 | |
G | 307-95-D934 | プライム冷間圧延鋼 | 11.25 " | 15.25 " | 4 | グレー | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | 見積依頼
|
H | 307-95-D933 | プライム冷間圧延鋼 | 11.25 " | 15.25 " | 4 | グレー | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | 見積依頼
|
I | 310B-95 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20.25 " | 4(含まれていません) | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥31,271 | |
J | 303B-15.75-95 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4(含まれていません) | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥48,909 | |
F | 303B-15.75-95-D918 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥63,707 | |
H | 307-95-D932 | プライム冷間圧延鋼 | 11.25 " | 15.25 " | 4 | グレー | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | 見積依頼
|
F | 303-95-D944 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥46,023 | |
F | 303-95-D918 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥49,325 | |
F | 303-95-D952 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥47,166 | |
F | 303-95-D950 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥47,083 | |
F | 307-95-D947 | プライム冷間圧延鋼 | 11.25 " | 15.25 " | 4 | グレー | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | 見積依頼
|
F | 303B-15.75-95-D945 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥64,474 | |
F | 303B-15.75-95-D952 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥63,756 | |
H | 307-95-D931 | プライム冷間圧延鋼 | 11.25 " | 15.25 " | 4 | グレー | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | 見積依頼
|
K | 303-17-S1157 | 鋼 | 15 " | 20 " | 4(含まれていません) | レッド | - | - | - | ¥37,895 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンスリング
- コンクリートおよび組積造グラインダー
- エンクロージャーホールシール
- ドレンストッパー
- マルチヘッド演算子
- パンプス
- 安全保管
- 安全スイッチ
- ギアリング
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- WESTWARD バッテリーチャージャー
- QMARK 電気ユニットヒーター鋼
- KISSLER & CO 非OEM蛇口修理部品
- ARGOS TECHNOLOGIES EPSマイクロチューブラック、ポリスチレン、白
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ デッド フロント パネル
- HOFFMAN サイドマウントパネル
- WRIGHT TOOL 1/4インチドライブセット
- TSUBAKI クレビスコネクタ
- FANTECH フィルタ
- TSUBAKI 複数ストランド スプロケット、5/8 インチ ピッチ