DURHAM MANUFACTURING 310B-95ベアリングスライドラック、大、サイズ12-1 / 2 x 20-1 / 4 x15インチ
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
アイテム価格 | スライディング引き出しキャビネット |
キャビネットの深さ | 12-1 / 2」 |
キャビネットの高さ | 15 " |
キャビネットの幅 | 20.25 " |
色 | グレー |
引き出しの深さ | 12 " |
引き出しの高さ | 3" |
引き出しの幅 | 18 " |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 140ポンド(引き出しあたり75ポンド) |
材料 | プライム冷間圧延鋼 |
引き出しの数 | 4(含まれていません) |
船の重量(kg) | 11.77 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 7326908695 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | キャビネットの高さ | キャビネットの幅 | 引き出しの数 | 色 | 引き出しの深さ | 引き出しの高さ | 引き出しの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303-95-945 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥49,914 | ||
307-95-D947 | プライム冷間圧延鋼 | 11.25 " | 15.25 " | 4 | グレー | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | 見積依頼
| |
303-95-D950 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥49,419 | ||
303-95-D952 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥49,506 | ||
303-95-D918 | プライム冷間圧延鋼 | 15 " | 20 " | 4 | グレー | 12 " | 3" | 18 " | ¥51,771 | ||
303-17-S1157 | 鋼 | 15 " | 20 " | 4(含まれていません) | レッド | - | - | - | ¥37,895 | ||
307-95-D931 | プライム冷間圧延鋼 | 11.25 " | 15.25 " | 4 | グレー | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。