入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 303 SS |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
終了 | 303 SS |
注ぐ速さ | 28ガロン/分 |
長さ | 2.156 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大 作動圧力 | 3000のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | SST-N6 |
パイプサイズNPT | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 3 / 4-14 " |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラーオスハーフ |
バルブタイプ | バルブなし |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | ボディサイズ | 最大 作動圧力 | パーカーインターチェンジ | シール材 | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-N1 | 2500のプサイ | 真鍮 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1 | バイトン | 1 / 8-27 " | 女性 | ¥1,249 | |
BST-N1M | 2500のプサイ | 真鍮 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1M | - | 1 / 8-27 " | 男性 | ¥1,179 | |
BST-N2 | 5200のプサイ | 真鍮 | 1 / 4 " | 5200 psi | BST-N2 | - | 1 / 4-18 " | 女性 | ¥1,663 | |
BST-N2M | 5200のプサイ | 真鍮 | 1 / 4 " | 5200 psi | BST-N2M | - | 1 / 4-18 " | 男性 | ¥1,651 | |
BST-N3 | 2700のプサイ | 真鍮 | 3 / 8 " | 2700 psi | BST-N3 | - | 3 / 8-18 " | 女性 | ¥2,120 | |
BST-N3M | 2700のプサイ | 真鍮 | 3 / 8 " | 2700 psi | BST-N3M | - | 3 / 8-18 " | 男性 | ¥1,787 | |
BST-N4 | 2200のプサイ | 真鍮 | 1 / 2 " | 2200 psi | BST-N4 | - | 1 / 2-14 " | 女性 | ¥2,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。