入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍電磁弁 |
ボディタイプ | 真鍮 |
接続 | SAE |
接続タイプ/サイズ | フレア3/8 " |
ガスケット材料 | 合成コーティングされた金属 |
ポート | 3 / 16 " |
R-134A液体ライントン@ 5 PSI | 3.8 |
安全作動圧力(PSI) | 500 |
タイプ | ノーマルクローズ |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8481809045 |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続タイプ/サイズ | ポート | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R42E197M | ODF | 汗7/8 " | 19 / 32 " | 双方向通常閉 | ¥100,047 | ||
R42E199M | ODF | 汗1-1 / 8 " | 19 / 32 " | 双方向通常閉 | ¥98,895 | ||
R46E257M | ODF | 汗7/8 " | 25 / 32 " | 双方向通常閉 | ¥109,248 | ||
R46E259M | ODF | 汗1-1 / 8 " | 25 / 32 " | 双方向通常閉 | ¥105,801 | ||
R52E359M | ODF | 汗1-1 / 8 " | 1" | 双方向通常閉 | ¥143,747 | ||
R52E3511M | ODF | 汗1-3 / 8 " | 1" | 双方向通常閉 | ¥143,747 | ||
R36E105M | ODF | 汗5/8 " | 5 / 16 " | ノーマルクローズ | ¥49,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。