PARKER PD38BTX ニップル、1/8 インチ サイズ、トリプルロック、診断用、スチール
アイテム:BX4ZHB
モデル:PD38BTX
¥3,583 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | トリプルロック |
注ぐ速さ | 0.8ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 6000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
管のサイズ | 1 / 2 " |
バルブタイプ | こぼれない |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。