DAYTON ボリュームコントロールダンパー
形式 | モデル | シール | ブレード材質 | ブレードタイプ | ダクトの高さ | ダクト幅 | で使用するため | フレーム材料 | マックス。 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LRY7 | 押し出しビニールブレード | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3Vブレード | 12 " | 12 " | 低圧から中圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3000 フィート毎分 | ¥36,766 | |
A | 2LRY9 | 押し出しビニールブレード | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3Vブレード | 18 " | 18 " | 低圧から中圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3000 フィート毎分 | ¥50,683 | |
A | 2LRZ1 | 押し出しビニールブレード | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3Vブレード | 24 " | 24 " | 低圧から中圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3000 フィート毎分 | ¥59,385 | |
A | 2LRY6 | 押し出しビニールブレード | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3Vブレード | 10 " | 10 " | 低圧から中圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3000 フィート毎分 | ¥37,079 | |
A | 2LRY8 | 押し出しビニールブレード | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3Vブレード | 16 " | 16 " | 低圧から中圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3000 フィート毎分 | ¥41,101 | |
B | 3HGN6 | TPEブレード、304ステンレス鋼のわき柱 | 14ガリウム亜鉛めっき鋼 | 製造された翼 | 24 " | 24 " | 中〜高圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 4000 フィート毎分 | ¥54,147 | |
C | 3HGP3 | TPEブレード、ステンレス鋼圧縮タイプわき柱 | 1 / 8ga。 押し出しアルミニウム | 押し出し翼 | 10 " | 10 " | 中〜高圧および速度システム | 1 / 8ga。 押し出しアルミニウム | 6000 フィート毎分 | ¥56,176 | |
C | 3HGP5 | TPEブレード、ステンレス鋼圧縮タイプわき柱 | 1 / 8ga。 押し出しアルミニウム | 押し出し翼 | 16 " | 16 " | 中〜高圧および速度システム | 1 / 8ga。 押し出しアルミニウム | 6000 フィート毎分 | ¥109,720 |
ボリュームコントロールダンパー
Dayton スクエア コントロール ダンパーは確実な遮断を提供し、ダクト システムを通過する空気の量を調整します。 これらのダンパーは、研磨性の高い環境に対する損傷を防ぐために、押出アルミニウム/亜鉛メッキ鋼フレームを備えています。 一部のモデルは、どちらの方向の空気の流れを調整するための対称対向ブレード構成を備えています。 10、12、16、18、24 インチのダクト幅に対応するこれらのボリューム コントロール ダンパーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接テーブルアクセサリー
- ウッドドリルビットセット
- マシンスタンド
- スチームホース
- エアタッピングアーム
- 浴槽/蛇口
- パンプス
- 家具
- 真鍮
- ワイヤークロス
- RUBBERMAID カットエンドウェットモップ
- NIBCO バタフライバルブ
- GORILLA MILL センターカーバイドエンドミル
- NAUGATUCK 内部接続フロートボール
- UNISTRUT スイングコンジットハンガー
- COOPER B-LINE タイプ4X両開きドアフロアスタンディンググラウンドマウントエンクロージャ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ボールチェックバルブ、ソケットエンド、EPDM
- REMCO ベイカーブラシ、ソフト
- ENERPAC スイッチ
- MORSE DRUM シム