DAYTON 2LRY9スクエアコントロールダンパー17-3 / 4in W 17-3 / 4in H
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
アイテム価格 | スクエアコントロールダンパー |
車軸径 | 1 / 2 " |
ベアリング | 合成(アセタール)スリーブタイプ |
ブレード材質 | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 |
ブレードタイプ | 3Vブレード |
ダクトの高さ | 18 " |
ダクト幅 | 18 " |
で使用するため | 低圧から中圧および速度システム |
フレームの深さ | 5" |
フレーム高さ | 17-3 / 4」 |
フレーム材料 | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 |
フレーム幅 | 17-3 / 4」 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 3000 フィート毎分 |
最大圧力差 | 5 "wg |
シール | 押し出しビニールブレード |
UPC | 190735222652 |
船の重量(kg) | 7.77 |
船高(cm) | 47.63 |
船の長さ(cm) | 46.36 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シール | ブレード材質 | ブレードタイプ | ダクトの高さ | ダクト幅 | で使用するため | フレーム材料 | マックス。 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LRY6 | 押し出しビニールブレード | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3Vブレード | 10 " | 10 " | 低圧から中圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3000 フィート毎分 | ¥37,079 | ||
2LRY7 | 押し出しビニールブレード | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3Vブレード | 12 " | 12 " | 低圧から中圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3000 フィート毎分 | ¥36,766 | ||
2LRY8 | 押し出しビニールブレード | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3Vブレード | 16 " | 16 " | 低圧から中圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3000 フィート毎分 | ¥41,101 | ||
2LRZ1 | 押し出しビニールブレード | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3Vブレード | 24 " | 24 " | 低圧から中圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 3000 フィート毎分 | ¥59,385 | ||
3HGN6 | TPEブレード、304ステンレス鋼のわき柱 | 14ガリウム亜鉛めっき鋼 | 製造された翼 | 24 " | 24 " | 中〜高圧および速度システム | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 | 4000 フィート毎分 | ¥54,147 | ||
3HGP3 | TPEブレード、ステンレス鋼圧縮タイプわき柱 | 1 / 8ga。 押し出しアルミニウム | 押し出し翼 | 10 " | 10 " | 中〜高圧および速度システム | 1 / 8ga。 押し出しアルミニウム | 6000 フィート毎分 | ¥56,176 | ||
3HGP5 | TPEブレード、ステンレス鋼圧縮タイプわき柱 | 1 / 8ga。 押し出しアルミニウム | 押し出し翼 | 16 " | 16 " | 中〜高圧および速度システム | 1 / 8ga。 押し出しアルミニウム | 6000 フィート毎分 | ¥109,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。