アイフォン コールエントランスステーション IXシリーズ用
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | IX-SSA-2RA | ¥384,374 | |
B | IX-SSA-RA | ¥378,511 | |
C | IX-SSA | ¥259,679 |
IXシリーズで使用するエントランスステーションに電話する
アイホン コール エントランス ステーションは、通信ハブの IX シリーズ インターコム システムとの使用に適しており、管理された入場のための訪問者の視覚的な識別を可能にし、不正アクセスを防止し、施設全体の安全性を強化します。 これらは、商業ビル、オフィス複合施設、ゲート付きコミュニティで、アクセスを許可する前に居住者と通信するために使用されます。 これらのエントランス ステーションは、効果的な通信と緊急対応を保証し、ワンタッチで通常の通信通話や緊急支援を開始できる通話および緊急通話ボタンを備えています。 これらは ADA に準拠しており、浮き彫りのレタリングと点字標識があり、視覚障害のある人が駅のボタンや機能を識別して利用できるようにしています。 これらのステーションには microSD カード用のスロットが装備されており、録音とデータ用の追加のストレージ容量を提供します。 IP65 定格を備えているため、耐候性があり、屋外設置に適しています。 これらのステーションには接点出力とトリガー入力が付属しており、他のセキュリティ システムやデバイスと簡単に統合できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールソーアクセサリー
- ステップドリルビット
- カーペットタックストリップとエッジングバー
- ペイントコレクターフィルターパッド
- 振動タンブラー
- ポンプ制御
- 自動車メンテナンスツール
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ハンドツールキット
- テンショナーとタイトナー
- APPROVED VENDOR テストリード
- KEO ドリル/皿穴
- VULCAN HART バーナーチューブ、溶接
- PASS AND SEYMOUR 1400シリーズケーブルリール
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、ネオプレンシール
- COOPER B-LINE ビームファスナーへのケーブル
- LUBE ポンプ/モーターアダプター
- IRONCLAD カウボーイ本革手袋
- GROVE GEAR GRシリーズ、BRスタイル、830サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、BD スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機