PARKER PD351 ニップル、本体サイズ 1/8 インチ、ネジサイズ 1/2-2 インチ、スチール
アイテム:BX3EBD
モデル:PD351
¥2,910 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | UNF |
注ぐ速さ | 0.8ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 6000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 1 / 2-20 |
ねじの種類 | 男性 |
バルブタイプ | こぼれない |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。