入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、45度のフレア |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
接続タイプ | フレア×MNPT |
フレアタイプ | 45度 |
マックス。 圧力 | 650のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
L249F-8-4 | 750のプサイ | 1 / 4 "x 1 / 4" | - | ¥2,947 | |
L249F-8-6 | 750のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥2,892 | |
L249F-10-8 | 650のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 2" | - | ¥2,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。