入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートスレッドスイベルコネクタ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
接続タイプ | 女性ORFSxSAE-ORB男性 |
マックス。 圧力 | 9200のプサイ |
温度。 範囲 | -30〜250度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307199040 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4 F65OL-S | 9200のプサイ | 1 / 4 " | ¥5,008 | |
6 F65OL-S | 9200のプサイ | 3 / 8 " | ¥5,276 | |
12 F65OL-S | 6000のプサイ | 3 / 4 " | ¥11,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。