入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | レバー/スプリング |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
ボディ材質 | アルミニウム |
体積係数 | 0.8 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
全幅 | 1" |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から175度F |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422CT021K | 2.25 " | フットペダル/スプリング | アルミニウム | 3 / 8 " | 0度から140度F | - | 2.9 | 150のプサイ | ¥120,536 | ||
422CS021K | 1.25 " | レバー/スプリング | アルミニウム | 3 / 8 " | 0度から140度F | - | 2.9 | 150のプサイ | ¥96,398 | ||
422CS021W | 1.25 " | レバー/戻り止め | アルミニウム | 3 / 8 " | 0度から140度F | - | 2.9 | 150のプサイ | ¥99,951 | ||
422CR021K | 2.25 " | レバー/スプリング | アルミニウム | 3 / 8 " | 0度から140度F | - | 2.9 | 150のプサイ | ¥103,272 | ||
422CR021W | 2.25 " | レバー/戻り止め | アルミニウム | 3 / 8 " | 0度から140度F | - | 2.9 | 150のプサイ | ¥105,924 | ||
410811000 | 1 / 2 " | トグル/スプリング | アルミニウム | 1 / 8 " | 32度から175度F | - | 0.2 | 150のプサイ | ¥47,175 | ||
410411000 | 1 / 2 " | ボタン/春 | アルミニウム | 1 / 8 " | 32度から175度F | - | 0.2 | 150のプサイ | ¥44,229 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。