入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 3-Way |
接続タイプ | コンプ。 xComp。 xComp。 |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルタイプ | ウェッジ |
マックス。 圧力 | 2500 psiのWOG |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PFA |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 12 "×51」 |
温度。 範囲 | -65度300度までNS |
管のサイズ | 1 / 4 " |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
モデル | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2A-MB2XPFA-SSP | ウェッジ | 2500 psiのWOG | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥53,609 | |
8A-MB8XPFA-SSP | レバー | 3000 psiのWOG | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥142,853 | |
6Z-MB6XPFA-SSP | ウェッジ | 3000 psiのWOG | - | 3 / 8 " | ¥74,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。