FRIEDRICHKuhlシリーズウィンドウエアコン
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | BtuH冷却 | 出力 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | NEMAプラグ構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KCS10A10A | 115 | 8.5 | 10000 | 826 | 25 15 / 16 " | 29 " | 15 15 / 16 " | 5-15P | ¥448,181 | |
A | KEL24A35A | 230V | 11.1/24 | 24000 | 2308/5500 | 28 " | 35 1 / 2 " | 20 3 / 6 " | 6-30P | ¥681,545 | |
A | KCM21A30A | 230V | 9.6 | 21500 | 2067 | 25 15 / 16 " | 29 " | 17 15 / 16 " | 6-15P | ¥533,181 |
Kuhlシリーズウィンドウエアコン
フリードリッヒクールシリーズウィンドウエアコンは、よりクリーンな室内空気を提供するための二重ろ過メカニズムで設計されています。 これらは、ブランドの特許取得済みのQuietmasterテクノロジーと、動作ノイズを45%削減する防振設計を備えています。 これらのエアコンは、リモコン用のWi-Fiを統合しており、音声コマンドとも互換性があります。 10000、21500、24000BtuH冷却オプションで利用可能なこれらのエアコンの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリーチェックバルブ
- 電気ホイスト
- アーク溶接ケーブルリール
- サーキットブレーカエンクロージャ
- ツールポストグラインダーアクセサリー
- 油圧システムコンポーネント
- 自動車整備士
- モバイルビンカートとワークステーション
- 自動車試験
- 品揃え
- VNE STAINLESS サニタリーボールバルブ、クランプ接続
- SPEEDAIRE ポータブル電気オイル潤滑空気圧縮機
- DAYTON 汎用モーター、ODPエンクロージャー、3 / 4HP出力
- B & P MANUFACTURING リベレーターハンドトラックケーブルスタイルトレッドブレーキキット
- WATTS スチームトラップ修理キット
- LEESON 汎用C面モーター、三相、防滴、ベース付きC面
- SPEARS VALVES P105X PVC ドレン廃棄物ベント継手クリーンアウト アダプター CO プラグ付き、S x FPT
- SPEARS VALVES PVCパイプスケジュール80フランジ、ソケットエンド
- MASTER APPLIANCE D シリーズ Varitemp ヒートガン
- BOSTON GEAR 200シリーズ フランジなしヘリカルギヤ減速機