DAYTON タワーライトアセンブリ、直径 56 mm
形式 | モデル | 色 | 現在の描画 | 高さ | 取り付け | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26ZT33 | レッド | 0.033 | 5 2 / 25 " | 直接 | 24 | 0.77 | ¥30,578 | |
B | 26ZT20 | レッド | 0.033 | 6.25 " | サポートチューブ | 24 | 0.77 | ¥18,587 | |
C | 26ZT39 | レッド | 0.013〜0.017 | 5 2 / 25 " | 直接 | 90〜240 | 0.87〜1.01 W | ¥21,840 | |
D | 26ZT26 | レッド | 0.013〜0.017 | 6.25 " | サポートチューブ | 90〜240 | 0.87〜1.01 W | ¥21,046 | |
E | 26ZT34 | 赤、緑 | 0.075 | 6 13 / 20 " | 直接 | 24 | 1.77 | ¥40,872 | |
F | 26ZT27 | 赤、緑 | 0.029〜0.039 | 7.75 " | サポートチューブ | 90〜240 | 2.07〜2.41 W | ¥28,360 | |
G | 26ZT21 | 赤、緑 | 0.075 | 7.75 " | サポートチューブ | 24 | 1.77 | ¥25,544 | |
E | 26ZT40 | 赤、緑 | 0.029〜0.039 | 6 13 / 20 " | 直接 | 90〜240 | 2.07〜2.41 W | ¥29,350 | |
H | 26ZT41 | 赤黄 | 0.024〜0.031 | 6 13 / 20 " | 直接 | 90〜240 | 1.56〜1.82 W | ¥29,361 | |
I | 26ZT42 | 赤、黄、緑 | 0.04〜0.053 | 8 11 / 50 " | 直接 | 90〜240 | 2.76〜3.22 W | ¥36,252 | |
J | 26ZT29 | 赤、黄、緑 | 0.04〜0.053 | 9.25 " | サポートチューブ | 90〜240 | 2.76〜3.22 W | ¥35,870 | |
K | 26ZT36 | 赤、黄、緑 | 0.102 | 8 11 / 50 " | 直接 | 24 | 2.39 | ¥34,456 | |
L | 26ZT23 | 赤、黄、緑 | 0.102 | 9.25 " | サポートチューブ | 24 | 2.39 | ¥32,856 | |
M | 26ZT43 | 赤、黄、緑、青 | 0.056〜0.075 | 9 15 / 19 " | 直接 | 90〜240 | 3.96〜4.62 W | ¥42,935 | |
N | 26ZT30 | 赤、黄、緑、青 | 0.056〜0.075 | 11 " | サポートチューブ | 90〜240 | 3.96〜4.62 W | ¥42,361 | |
O | 26ZT37 | 赤、黄、緑、青 | 0.144 | 9 15 / 19 " | 直接 | 24 | 3.39 | ¥41,201 | |
P | 26ZT24 | 赤、黄、緑、青 | 0.144 | 11 " | サポートチューブ | 24 | 3.39 | ¥40,001 | |
Q | 26ZT44 | 赤、黄、緑、青、クリア | 0.072〜0.097 | 11 9 / 25 " | 直接 | 90〜240 | 5.16〜6.02W | ¥51,352 | |
R | 26ZT25 | 赤、黄、緑、青、クリア | 0.186 | 12.625 " | サポートチューブ | 24 | 4.39 | ¥47,525 |
タワーライトアセンブリ、直径56 mm
Dayton タワー ライト アセンブリは、ライトが点滅するように設計されており、工場のフロアや倉庫などの産業施設内の機械やプロセスの状態に従業員の注意を引きつけます。 これらのユニットは、耐摩耗性と耐衝撃性を備えた ABS ハウジングを備えています。 シャープな集束ビームを提供する円筒レンズ設計と、混雑した環境での視認性とコミュニケーションを向上させるためにアセンブリを簡単に取り付けるためのサポート/ダイレクトチューブを備えています。 これらのタワー ライト アセンブリのラインナップからお選びください。高さは 5-2/25 インチから 11-9/25 インチまであります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーティング厚さゲージ
- マウントポイント
- 非常用照明電池
- ドアエッジガード
- 熱電対アダプター
- 配管設備
- ドライバーとナットドライバー
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 石造建築
- ギアリング
- DAYTON チェーンスリング、グレード80
- CARLING TECHNOLOGIES シリーズ補助プロテクター
- PARKER 冷凍チェックバルブ
- ERICO Tvssモジュラー100kaネマ
- ELGA ウォールマウントキット
- ENPAC リークダイバータホース
- LEESON ブレーキモーター、三相、TENV / TEFC、リジッドベース
- BALDOR MOTOR IEC フレーム モーター、B5 フランジ、三相、メートル法
- BISHAMON INDUSTRIES Lo Profile LXシリーズ シザーリフトテーブル
- DAYTON ポンプアーム