入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトアセンブリ、56mm |
色 | 赤、黄、緑 |
コード長 | 20 " |
現在の描画 | 0.04〜0.053 |
直径 | 2 1 / 5 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 80 |
高さ | 8 11 / 50 " |
住宅資材 | ABS |
ランプ寿命 | 30,000時間 |
レンズ設計 | シリンダー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
モード | 安定または点滅 |
取り付け | 直接 |
最大動作温度。 | -15度から40度C |
評価 | IP65 |
UPC | 190735211762 |
電圧 | 90〜240 |
出力 | 2.76〜3.22 W |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 色 | 現在の描画 | 高さ | 取り付け | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26ZT20 | レッド | 0.033 | 6.25 " | サポートチューブ | 24 | 0.77 | ¥18,587 | ||
26ZT21 | 赤、緑 | 0.075 | 7.75 " | サポートチューブ | 24 | 1.77 | ¥25,544 | ||
26ZT23 | 赤、黄、緑 | 0.102 | 9.25 " | サポートチューブ | 24 | 2.39 | ¥32,856 | ||
26ZT24 | 赤、黄、緑、青 | 0.144 | 11 " | サポートチューブ | 24 | 3.39 | ¥40,001 | ||
26ZT25 | 赤、黄、緑、青、クリア | 0.186 | 12.625 " | サポートチューブ | 24 | 4.39 | ¥47,525 | ||
26ZT26 | レッド | 0.013〜0.017 | 6.25 " | サポートチューブ | 90〜240 | 0.87〜1.01 W | ¥21,046 | ||
26ZT27 | 赤、緑 | 0.029〜0.039 | 7.75 " | サポートチューブ | 90〜240 | 2.07〜2.41 W | ¥28,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。