入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 三価クロム |
ホース接続 | (F)NPT |
インターチェンジタイプ | 産業 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロックタイプ | スリーブ |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 50 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
シール | ニトリル |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
番手 | 1 / 2-14 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | 管状 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | バーブサイズ | ボディ材質 | マックス。 フロー | パイプサイズ | 番手 | ねじの種類 | ボディサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 男性 | 3 / 8 " | ¥7,397 | ||
24-5B | 鋼 | 3 / 8 " | 鋼 | CFM 50 | - | - | - | 3 / 8 " | ¥8,616 | ||
24~5BP | 鋼 | 3 / 8 " | 鋼 | CFM 50 | - | - | - | 3 / 8 " | ¥7,834 | ||
24-6B | 鋼 | 1 / 2 " | 鋼 | CFM 50 | - | - | - | 3 / 8 " | ¥9,987 | ||
24C | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 男性 | 3 / 8 " | ¥7,726 | ||
24F | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 男性 | 3 / 8 " | ¥6,698 | ||
25 | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 女性 | 3 / 8 " | ¥6,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。